text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-280 length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 0U535474
Longitud (mm) 280
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 280
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto

Descripción

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D216-280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.