Alicates pela-hilos
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
0R420869
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
Automatic stripping pliers Mini-Duro-stripax® length 135 mm WEIDMÜLLER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R420869
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso (g)
122
Longitud (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
Sí
Borde redondo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso (g)
122
Longitud (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
Sí
Borde redondo
No
Gama de flejes AWG
28 - 18
Corte en espiral
No
Profundidad de entalladura ajustable
No
Longitud de la tira ajustable
Sí
Diámetro de banda (mm)
0.3 - 1.3
Sección de banda (mm²)
0.08 - 1
Diseño de agarre
1 componente
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Autoajustable
No
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R420869
EAN
4008190011215
UBB
500573832887
UNSPSC
27112135
Artículo del fabricante nr
9001280000