Luces de trabajo
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
0L301777
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
Work/machinery light floodlight 10 W 950 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L301777
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
10 - 10
Material de la cabeza luminosa
Aluminio
Tipo de soporte/base
Imán adhesivo
Longitud (mm)
850
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
24 - 24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
10 - 10
Material de la cabeza luminosa
Aluminio
Tipo de soporte/base
Imán adhesivo
Longitud (mm)
850
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
24 - 24
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
5500 - 5500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
950
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L301777
EAN
4260131235887
UBB
500573762902
UNSPSC
39101609
Artículo del fabricante nr
900/43