Power Tools
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
0J978206
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
Promat Helical ribbon mixer 70 mm 400 mm 10 kg hexagon, AF 8 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J978206
Longitud total (mm)
400
Diámetro de la cesta (mm)
70
Cantidad de material agitable (kg)
10 - 10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
400
Diámetro de la cesta (mm)
70
Cantidad de material agitable (kg)
10 - 10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J978206
EAN
4015448479154
UBB
500573748570
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
4000816566