text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 16 A 400 V 6 h IP44


Artículo No. 0I276142
Entrada de cable Tuerca prensaestopas
Número de polos 5
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 16
Sistema de conexión Terminal atornillado
Ángulo del enchufe Derecho
Material de contacto CuZn
Embalado por 1

Especificaciones

Entrada de cable Tuerca prensaestopas
Número de polos 5
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 16
Sistema de conexión Terminal atornillado
Ángulo del enchufe Derecho
Material de contacto CuZn
Grado de protección (IP) IP44
Modelo militar No
Posición de la hora del reloj (h) 6
Color de identificación Red
Tensión según EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rojo

Números de artículo

Artículo No. 0I276142
EAN 4028232087480
UBB 500573703682
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 630.156
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.