Grifos manuales
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
0H853565
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
RUKO MANIQUI M18XPI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H853565
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
95
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
40
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
95
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
40
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (métrica)
18 - 18
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H853565
EAN
4007140024152
UBB
500573711354
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
230180