NINOVE
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
0G838184
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
Multimeter HDT 60 2-600 V AC/DC HDT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G838184
Memoria de valores medidos
No
Indicación
Digital
Medición RMS real
No
Prueba de continuidad
No
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
No
Medición de frecuencia
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Memoria de valores medidos
No
Indicación
Digital
Medición RMS real
No
Prueba de continuidad
No
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
No
Medición de frecuencia
No
Con medición de decibelios (dB)
No
Retención de datos
No
Interfaz IR
No
Versión antideflagrante
No
Interfaz Bluetooth
No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Sí
Medición de inductancia
No
Resolución mínima, tensión continua
Otro
Resolución mínima, tensión alterna
Otro
Resolución mínima, corriente alterna
Otro
Resolución mínima, resistencia
Otro
Con medición de conductividad
No
Rango de medición de tensión máx., CA (V)
600
Rango de medición de tensión máx., CC (V)
600
Máx. rango de medición de corriente, CA (A)
10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A)
0.01
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm)
2
Memorización de valores máx.
No
Visualización múltiple
No
Categoría de circuito de medición
CAT III
Memoria valor mín.
No
Tensión nominal de prueba 100 V
No
Tensión nominal de prueba 1000 V
No
Tensión nominal de prueba 250 V
No
Tensión nominal de prueba 500 V
No
Medición del valor relativo
No
Memoria de valor pico
No
Medición del ciclo de trabajo
No
Medición de temperatura
No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin)
No
Medición de temperatura RTD
No
Medición de temperatura TC
No
Tensión nominal de prueba 10 V
No
Tensión nominal de prueba 50 V
No
Medición de la longitud del cable
No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E
No
Medición de potencia y energía
No
Análisis de armónicos/calidad de la energía
No
Medición de la velocidad de rotación
No
Interruptor automático
No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V)
600
Con retroiluminación de pantalla
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G838184
EAN
4030884801505
UBB
500573692125
UNSPSC
41113630
Artículo del fabricante nr
480150