Aire caliente & pistolas de pegar
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
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0E450736
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Temperatura (°C)
400 - 500
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
0.594
Volumen de aire (l/min)
100
Control del flujo de aire
Posiciones
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Temperatura (°C)
400 - 500
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
0.594
Volumen de aire (l/min)
100
Control del flujo de aire
Posiciones
Tensión de alimentación (V)
220 - 240
Con indicación de temperatura
No
Type
HL Stick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Artículo del fabricante nr
004019