text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 59.61 mm G 2 inch inner/outer DN 45 mm RIEGLER


Artículo No. 0C346800
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Rosca exterior métrica
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Embalado por 1

Especificaciones

Conexión 1 Otro
Conexión 2 Rosca exterior métrica
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Diámetro nominal conexión 1 2 inch (50)

Números de artículo

Artículo No. 0C346800
EAN 4047322074377
UBB 500573648176
UNSPSC 40141613
Artículo del fabricante nr 115726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.