Luces de trabajo
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
0B779099
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
Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0B779099
Clase de protección
III
Anchura (mm)
104
Carcasa de color
Negro
Tipo de tensión
Corriente continua
Recargable
Sí
Circuito de carga incorporado
Sí
Longitud (mm)
214
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Anchura (mm)
104
Carcasa de color
Negro
Tipo de tensión
Corriente continua
Recargable
Sí
Circuito de carga incorporado
Sí
Longitud (mm)
214
Altura/profundidad (mm)
81
Carcasa de material
plástico
Adecuada para iluminación de emergencia
Sí
Tensión nominal (V)
3.7 - 3.7
Grado de protección (IP)
IP20
Con fuente de luz
Sí
Luz intermitente función lámpara principal
No
Lámpara principal
LED no intercambiable
Potencia lámpara principal (W)
5
Potencia lámpara auxiliar (W)
10
Lámpara auxiliar
LED no intercambiable
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
1700
Type
HS20R Pro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B779099
EAN
4013674139866
UBB
500573640157
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
1600-0223