text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 780 x W 380 x H 380 mm 90 l with hinged catch and cylinder lock


Artículo No. 0A696981
Protección de la superficie Forrado de plástico
Volumen (ml) 90
Con tapa de cubierta No
Material Aluminio
Con asa
Apilable No
Carga neta admisible (kg) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Forrado de plástico
Volumen (ml) 90
Con tapa de cubierta No
Material Aluminio
Con asa
Apilable No
Carga neta admisible (kg) 50
Transparente No
Con cerradura
Anchura exterior (mm) 380
Altura exterior (mm) 380

Números de artículo

Artículo No. 0A696981
EAN 4015448715030
UBB 500573603445
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000447953
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.