text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC


Artículo No. 0A644959
Altura 299
Fuerza de tracción máx. (N) 9000
Longitud 159
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Funcionamiento Neumático/hidráulico
Fuerza de ajuste (N) 9000
Inserción de la herramienta (mm) 4.8
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 299
Fuerza de tracción máx. (N) 9000
Longitud 159
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Funcionamiento Neumático/hidráulico
Fuerza de ajuste (N) 9000
Inserción de la herramienta (mm) 4.8
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91.3
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Diámetro máx. del remache (mm) 4.8
Volumen de aire necesario 1.15
Type BG 1000

Números de artículo

Artículo No. 0A644959
EAN 4260405381890
UBB 500573602868
UNSPSC 31162201
Artículo del fabricante nr 20150012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.