text.skipToContent text.skipToNavigation

Péndulo Fischer pdh m 10


El péndulo fischer PDH es una fijación de un punto con efecto de péndulo flexible para la absorción de ajustes de longitud de tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario el uso en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 10.

Artículo No. 79677FIS
Longitud
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 71.15
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 78 mm
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 71.15
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

El péndulo fischer PDH es una fijación de un punto con efecto de péndulo flexible para la absorción de ajustes de longitud de tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario el uso en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 10.

Números de artículo

Artículo No. 79677FIS
EAN 4006209796771
UBB 500616856034
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79677
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.