text.skipToContent text.skipToNavigation

Péndulo Fischer pdh k m10


El péndulo fischer PDH es una fijación de un punto con efecto de péndulo flexible para la absorción de ajustes de longitud de tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario el uso en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 10.

Artículo No. 68269FIS
Longitud
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 49.722
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Codigo SA 73269060
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 52 mm
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 49.722
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Codigo SA 73269060

Descripción

El péndulo fischer PDH es una fijación de un punto con efecto de péndulo flexible para la absorción de ajustes de longitud de tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario el uso en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 10.

Números de artículo

Artículo No. 68269FIS
EAN 4006209682692
UBB 500616840939
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 68269
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.