text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Basic SAFETY SHOE QUINTO PLUS S3 BLACK 47


Artículo No. 6N076878
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad
Con plantilla extraíble
Material de la tapa Otro
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Oxxa basic
Model WALKER

Números de artículo

Artículo No. 6N076878
EAN 8718249065446
UBB 500711737311
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 51187547
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.