text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo de ruedas Tyrolit 50 x 20 x 12,5-6 x 30


Los cepillos universales PREMIUM de mango redondo para amoladoras rectas son la primera elección para el mecanizado de zonas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón o madera. Los cepillos de mango cilíndrico con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten alcanzar los mayores re

Artículo No. 1W406205
Diseño Cabezal de cepillo
Material Otro
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 50
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Cabezal de cepillo
Material Otro
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 50
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Descripción

Los cepillos universales PREMIUM de mango redondo para amoladoras rectas son la primera elección para el mecanizado de zonas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón o madera. Los cepillos de mango cilíndrico con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten alcanzar los mayores rendimientos de arranque de material para desbarbar ruedas dentadas, piezas de válvulas y cantos de corte de perfiles y tubos.

Números de artículo

Artículo No. 1W406205
EAN 9003170022903
UBB 500572204492
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 34043572
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.