text.skipToContent text.skipToNavigation

Orejeras 3M X5P3 Negro/Gris


Las orejeras 3M™ PELTOR™ X5 son nuestros innovadores protectores auditivos que ofrecen un rendimiento excepcional, sin necesidad de doble protección. Ofrecen las mismas características de primera calidad que usted espera de la serie X de 3M Peltor y además reducen el ruido hasta 37 dB.Para una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de

Artículo No. 4D977542
Color Otro
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Material de la cinta Otro
Tipo de transporte -
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio No
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007707921

Descripción

Las orejeras 3M™ PELTOR™ X5 son nuestros innovadores protectores auditivos que ofrecen un rendimiento excepcional, sin necesidad de doble protección. Ofrecen las mismas características de primera calidad que usted espera de la serie X de 3M Peltor y además reducen el ruido hasta 37 dB.Para una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruido de moderados a altos, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X5.Las orejeras 3M PELTOR X5 están codificadas por colores en negro, lo que facilita la selección del nivel correcto de protección de la gama de la serie X. Combinando el legendario conocimiento en protección auditiva de 3M con tecnología avanzada, nuestras orejeras incluyen una espuma especialmente formulada en los cascos y almohadillas con un innovador diseño de espaciador y copa. Esto convierte a nuestra orejera 3M Peltor Serie X X5 en la orejera con mayor atenuación del mercado, reduciendo el ruido hasta 37 dB. La tecnología empleada en el diseño hace que, a pesar de tener unos cascos más grandes, la orejera siga siendo ligera y ofrezca un equilibrio y un confort excelentes. El diseño de doble diadema no sólo reduce la acumulación de calor durante el uso, sino que también proporciona un ajuste y un equilibrio excelentes. El alambre de acero inoxidable de la diadema está recubierto de plástico, lo que la convierte en la diadema más robusta que 3M puede ofrecer, además de aislarla eléctricamente. Es resistente y cómoda a la vez, ya que la cinta plana y ancha tiene un revestimiento de plástico blando que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. Los deslizadores cuidadosamente moldeados garantizan que las orejeras sean fáciles de ajustar en la cabeza. Las almohadillas anchas de espuma blanda ayudan a los trabajadores a mantenerse cómodos, mientras que las copas delgadas ofrecen una mejor compatibilidad con otros equipos de seguridad.Las almohadillas y las inserciones de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, lo que ayuda a prolongar la vida útil del producto. También están disponibles como modelos para montar en el casco o en la nuca.
Mostrar MásMostrar Menos

Números de artículo

Artículo No. 4D977542
EAN 4046719695546
UBB 500512531806
UNSPSC 46181802
Artículo del fabricante nr PEX5P3E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.