text.skipToContent text.skipToNavigation

Orejeras 3M Optime III Verde H540P3E


Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento para su uso en entornos extremadamente ruidosos, ya que reducen los niveles de ruido hasta 35 dB. Tienen una doble carcasa que minimiza la resonancia y cómodas almohadillas blandas y anchas para disminuir la presión alrededor de las orejas. Disponibles en modelos

Artículo No. 7R592490
Color Otro
Peso 184
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Peso 184
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 33
Bluetooth No
Material de la cinta Otro
Tipo de transporte Casco adjunto
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio No
Marca 3M
Model Peltor
Type 7000039624

Descripción

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento para su uso en entornos extremadamente ruidosos, ya que reducen los niveles de ruido hasta 35 dB. Tienen una doble carcasa que minimiza la resonancia y cómodas almohadillas blandas y anchas para disminuir la presión alrededor de las orejas. Disponibles en modelos de banda para la cabeza, banda para el cuello, sujeción al casco y verde Hi-Viz.Consiga una protección auditiva cómoda y de alto rendimiento con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Son ideales para su uso en entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas e imprentas.Nuestras orejeras reducen los niveles de ruido hasta 35 dB y cuentan con una tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa del soporte, lo que se traduce en una atenuación máxima de las altas frecuencias. El gran espacio interior de las copas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y las suaves y anchas almohadillas de espuma ofrecen una baja presión de contacto alrededor de las orejas, lo que las hace cómodas de llevar durante largos periodos y aumenta el cumplimiento mediante la preferencia de uso del usuario. Nuestra orejera es sinónimo de protección eficaz y máximo confort para el usuario.Las almohadillas y los insertos de espuma están disponibles como Kits de Higiene que son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, alargando la vida útil del producto. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III están disponibles en modelos de cinta para la cabeza, cinta para el cuello, sujeción al casco y verde de alta visibilidad.

Números de artículo

Artículo No. 7R592490
EAN 4046719384211
UBB 500512530329
UNSPSC 46181802
Artículo del fabricante nr OPT3P3E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.