text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Orejeras 3M Optime III H540B Verde


Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento para su uso en entornos extremadamente ruidosos, ya que reducen los niveles de ruido hasta 35 dB. Tienen una doble carcasa que minimiza la resonancia y cómodas almohadillas blandas y anchas para disminuir la presión alrededor de las orejas. Disponibles en modelos

Artículo No. 6T493139
Clase de protección Clase 3
Color Negro
Peso 378.8
Ajustable
Conexión de radio No
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección Clase 3
Color Negro
Peso 378.8
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable
Valor de aislamiento SNR (dB) 34
Bluetooth No
Tipo de transporte Correa para el cuello
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio No
Marca 3M
Model Peltor

Descripción

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento para su uso en entornos extremadamente ruidosos, ya que reducen los niveles de ruido hasta 35 dB. Tienen una doble carcasa que minimiza la resonancia y cómodas almohadillas blandas y anchas para disminuir la presión alrededor de las orejas. Disponibles en modelos de banda para la cabeza, banda para el cuello, sujeción al casco y verde Hi-Viz.Consiga una protección auditiva cómoda y de alto rendimiento con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Son ideales para su uso en entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas e imprentas.Nuestras orejeras reducen los niveles de ruido hasta 35 dB y cuentan con una tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa del soporte, lo que se traduce en una atenuación máxima de las altas frecuencias. El gran espacio interior de las copas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y las suaves y anchas almohadillas de espuma ofrecen una baja presión de contacto alrededor de las orejas, lo que las hace cómodas de llevar durante largos periodos y aumenta el cumplimiento mediante la preferencia de uso del usuario. Nuestra orejera es sinónimo de protección eficaz y máximo confort para el usuario.Las almohadillas y los insertos de espuma están disponibles como Kits de Higiene que son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, alargando la vida útil del producto. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III están disponibles en modelos con banda para la cabeza, banda para el cuello, con sujeción al casco y en color verde de alta visibilidad.

Números de artículo

Artículo No. 6T493139
EAN 4046719410712
UBB 500512530576
UNSPSC 46181802
Artículo del fabricante nr OPT3BKN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.