text.skipToContent text.skipToNavigation

Orejeras 3M Optime H520A-472-GB Verde OPT2HVIZ


Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos para uso en entornos ruidosos y exigentes, incluidos aeropuertos y obras de construcción, que reducen los niveles de ruido hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con anillos de sellado rellenos de una combinación única de líquido y espuma que proporcionan un confort agradabl

Artículo No. 4V316184
Color Verde
Peso 306.6
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Verde
Peso 306.6
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Tipo de transporte -
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables No
Alta visibilidad (colores de señalización)
Con radio No
Model Peltor

Descripción

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos para uso en entornos ruidosos y exigentes, incluidos aeropuertos y obras de construcción, que reducen los niveles de ruido hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con anillos de sellado rellenos de una combinación única de líquido y espuma que proporcionan un confort agradable incluso en uso prolongado y mejoran la incidencia del desgaste y el cumplimiento.Consiga una protección auditiva de alto nivel que protege incluso frente a frecuencias extremadamente bajas con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II.Son ideales para su uso en entornos ruidosos y exigentes con un ruido industrial considerable, como aeropuertos, obras de construcción y durante trabajos agrícolas.Nuestras orejeras reducen los niveles de ruido hasta 31 dB y cuentan con anillos de sellado rellenos de una combinación única de líquido y espuma. El gran espacio interior de las copas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y las almohadillas blandas y anchas ayudan a disminuir la presión alrededor de las orejas, por lo que resultan cómodas de llevar durante largos periodos. Las almohadillas y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, lo que prolonga la vida útil del producto. Están disponibles en modelos de banda para la cabeza, banda para el cuello, sujeción al casco y verde Hi-Viz.

Números de artículo

Artículo No. 4V316184
EAN 4046719360093
UBB 500694372219
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr OPT2HVIZ
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.