text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Lima rotativa 6X16X6 CYL.


OPTIMAtools

Cikkszám Q1109.000.001
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 16
Adecuado para aluminio
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 16
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Optima

Leírás

OPTIMAtools

Cikkszámok

Cikkszám Q1109.000.001
EAN 8595129300008
UBB 500579655639
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz A0616S06
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.