text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Optima Lima rotativa 16X25X6


Numer artykułu Q1109.000.010
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Optima

Numery artykułów

Numer artykułu Q1109.000.010
EAN 8595129319437
UBB 500512362848
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr B1625S06
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.