text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

OMNI Remaxche cabeza abombada Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Cincado 6,0X18MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 18 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Tratamiento de superficie Cincado

Dimensiones

D (mm) 6
Agujero ø 6.1
Gama de apriete 11.0-13.0
k 1.5
L (mm) 18
ø dk 12

Números de artículo

Artículo No. 34110.060.018
EAN 8715493079717
UBB 950369071861
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.