text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Ojal Ripca negro M50 250 unidades


Numer artykułu 9N170653
Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 50
Separable No
Superficie pulida No
Superficie cepillada No
Calidad del revestimiento de la superficie Otro
Marca Ripca
Codigo SA
Type Grommet

Numery artykułów

Numer artykułu 9N170653
EAN 8712734069803
UBB 500641255731
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr RG45-250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.