text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Ojal Ripca negro M25 50 piezas


Artículo No. 4Q364104
Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 25.2
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 25.2
Separable No
Superficie pulida No
Superficie cepillada No
Calidad del revestimiento de la superficie Otro
Marca Ripca
Codigo SA
Type Grommet

Números de artículo

Artículo No. 4Q364104
EAN 8712734015442
UBB 500641252928
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr RG19-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.