text.skipToContent text.skipToNavigation

Ojal Ripca negro M16 100 Piezas


Artículo No. 9H838651
Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 16
Separable No
Superficie pulida No
Superficie cepillada No
Calidad del revestimiento de la superficie Otro
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Grommet

Números de artículo

Artículo No. 9H838651
EAN 8712734015534
UBB 500641256564
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr RG6-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.