text.skipToContent text.skipToNavigation

Ojal Ripca 4 4,3 mm 100 unidades


Artículo No. 5V480947
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 15.8
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 15.8
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 5V480947
EAN 8712734057114
UBB 500644278474
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1.25-4-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.