FOCAL MEDITECH B.V.
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
Arandelas & anillos
O-rings
38883
38883.029.741
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
O-ring (Viton), d2=3,53mm Caucho FPM 80º Shore d2=3,53mm 29,74MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
29.74 mm
Marca
FABORY
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Dimensiones
d1
29.74
D (mm)
29.74
Espesor
3.53
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38883.029.741
EAN
8715492789242
UBB
950357430533
UNSPSC
27111900