Não tecido
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
Não tecido
8V576425
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
Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10
Añadir catálogo
Artículo No.
8V576425
Anchura
100
Tipo
Roll
Longitud (mm)
10000
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
100
Tipo
Roll
Longitud (mm)
10000
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Tipo de partículas
Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida
Súper fino
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los rodillos Scotch-Brite™ resistentes al desgaste están diseñados para aplicaciones a máquina y manuales. Utilice nuestros rodillos para la limpieza, el acabado y el desbarbado ligero.Utilice los rodillos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ para una limpieza, un acabado y un desbarbado ligero eficaces. Nuestros versátiles rodillos pueden utilizarse en aplicaciones a máquina o manuales. Elija entre los grados adecuados para un retoque en superficies cepilladas de acero inoxidable y aluminio, acabado mate de metales, eliminación de manchas ligeras, limpieza de herramientas. Los rodillos pueden utilizarse para limpiar superficies delicadas, conseguir un efecto mate cepillado o desbastar superficies lacadas antes de volver a pintar. Pueden aplicarse después de una capa inicial de laca, para el lijado intermedio de laca y también antes del encolado.
Números de artículo
Artículo No.
8V576425
UBB
500679233964
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
7457