text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll CF-RL length 10 m width 125 mm ultra fine grey 10

Artículo No. 4P452632
Anchura 125
Tipo Roll
Longitud (mm) 10000
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Anchura 125
Tipo Roll
Longitud (mm) 10000
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca 3M

Descripción

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll proporciona un acondicionamiento constante de la superficie durante toda la vida útil del producto. Nuestro stock de rollos de limpieza y acabado se puede cortar en cualquier longitud.Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll ofrece resultados consistentes para el acabado, la mezcla, el pulido y la limpieza en una variedad de metales, madera, superficies de plástico, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos conformables de limpieza y acabado se pueden cortar fácilmente en cualquier longitud.La resistencia a la carga mantiene las partículas abrasivas expuestas, para mantener una velocidad de corte consistente. Estos rodillos pueden utilizarse a mano para un control preciso. El material de mayor anchura se puede cortar y emparejar con un soporte de almohadilla manual para un acabado uniforme, o en una lijadora en línea u oscilante para cubrir áreas más grandes.

Números de artículo

Artículo No. 4P452632
UBB 500679226125
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 4911
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.