text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 178 mm coarse brown without

Artículo No. 1R641568
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro 178
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro 178
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M

Descripción

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc es un disco duradero no tejido para utilizar como primer paso en la limpieza, mezcla, desbarbado y acabado. Nuestros discos funcionan bien en superficies contorneadas o irregulares, sin socavar ni dañar el material base.Nuestro disco Scotch-Brite™ de acondicionamiento de superficies de corte rápido es un primer paso ideal para la limpieza, mezcla, desbarbado y acabado.El material de banda abierta de nuestros discos funciona en frío y resiste la carga, para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos uniformemente ofrecen una alta velocidad de corte para un acabado uniforme. Nuestros discos de acondicionamiento de superficies utilizan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida de los profesionales del sector por su rápida velocidad de corte y larga duración. El abrasivo es resistente, duradero y se fractura por sí mismo con el uso para exponer continuamente bordes de corte nuevos y conseguir un corte más eficaz en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio es fuerte, resistente, tiene un alto índice de corte y baja retención de calor. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos exclusivos para el acondicionamiento de superficies que combinan abrasivos con nylon no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 1R641568
EAN 4001895412745
UBB 500679110782
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 05212
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.