Não tecido
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
Não tecido
0Z543673
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
Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm very fine blue with
Añadir catálogo
Artículo No.
0Z543673
Número máximo de revoluciones (1/min)
8000
Diámetro
125
Tipo
Desct
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
8000
Diámetro
125
Tipo
Desct
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Cierre de gancho y bucle
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Finura de la tela no tejida
Finura muy fina
Marca
3M
Código de producto
68053000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc es un disco no tejido duradero para utilizar como primer paso en la limpieza, mezcla, desbarbado y acabado. Nuestros discos funcionan bien en superficies contorneadas o irregulares, sin socavar ni dañar el material base.Nuestro disco Scotch-Brite™ de acondicionamiento de superficies de corte rápido es un primer paso ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado.El material de banda abierta de nuestros discos funciona en frío y resiste la carga, para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos uniformemente ofrecen una alta velocidad de corte para un acabado uniforme. Nuestros discos de acondicionamiento de superficies utilizan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida de los profesionales del sector por su rápida velocidad de corte y larga duración. El abrasivo es resistente, duradero y se fractura por sí mismo con el uso para exponer continuamente bordes de corte nuevos y conseguir un corte más eficaz en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio es fuerte, resistente, tiene un alto índice de corte y baja retención de calor. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos exclusivos para el acondicionamiento de superficies que combinan abrasivos con nylon no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.
Números de artículo
Artículo No.
0Z543673
EAN
4046719057931
UBB
500679117977
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
60990