text.skipToContent text.skipToNavigation

Nivel Bahco pieza 466 Waterpas 600 mm


Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular Protectores laterales Precisión permanente +/- 0.5 mm por metro Caras mecanizadas y base ranurada en V Perfil grueso Tubos anchos que ayudan a la lectura en espacios de poca luz Agujeros para las manos, que facilitan su transporte y colocación sobre superficies Escala marcada en láser (para indicaciones)

Artículo No. S5550.000.600
Electrónica No
Ajustable No
Longitud (mm) 600
Número de burbujas de aire 3
Material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Ajustable No
Longitud (mm) 600
Número de burbujas de aire 3
Material Aluminio
Precisión relativa de medición (mm/m) 0.5
Magnético No
Con láser No
Número de orificios manuales 1
Superficie de medición fresada
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 715
Type Spirit Level

Números de artículo

Artículo No. S5550.000.600
EAN 7314150128303
UBB 500579561332
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 466-600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.