text.skipToContent text.skipToNavigation

Nivel Bahco pieza 466 Waterpas 1000 mm


Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular Protectores laterales Precisión permanente +/- 0.5 mm por metro Caras mecanizadas y base ranurada en V Perfil grueso Tubos anchos que ayudan a la lectura en espacios de poca luz Agujeros para las manos, que facilitan su transporte y colocación sobre superficies Escala marcada en láser (para indicaciones)

Artículo No. S5550.001.000
Electrónica No
Ajustable No
Longitud (mm) 1000
Número de burbujas de aire 3
Material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Ajustable No
Longitud (mm) 1000
Número de burbujas de aire 3
Material Aluminio
Precisión relativa de medición (mm/m) 0.5
Magnético No
Con láser No
Número de orificios manuales 1
Superficie de medición fresada
Marca Bahco
Type Spirit Level

Números de artículo

Artículo No. S5550.001.000
EAN 7314150128327
UBB 500579561746
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 466-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.