text.skipToContent text.skipToNavigation

Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha

Artículo No. 5X830163
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mandíbulas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Alicates con punto de fijación integrado y aislado para una correa de sujeción de herramientas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Sistema de protección contra caídas: sí - Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. 5X830163
EAN 4003773081449
UBB 500667043425
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 26 16 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.