Alicates de teléfono o radio
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de teléfono o radio
5N260987
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
Needle-nose pliers length 200 mm shape 2 40 deg angled VDE multi-component handl
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5N260987
Aislamiento
Sí
Forma
Curvo
Peso
215
Longitud
200
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Curvo
Peso
215
Longitud
200
Material
Acero
Diseño de agarre
Otro
Tapa del mango
Otro
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
Sí
Probado por VDE
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates de corte lateral Snipe Nose. mandíbulas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Alicates con punto de fijación integrado y aislado para una correa de sujeción de herramientas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm- Sistema de protección contra caídas: sí - Testado VDE: sí
Números de artículo
Artículo No.
5N260987
EAN
4003773081456
UBB
500667043672
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
26 26 200 T