Alicates universales
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
9Y971518
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
Needle-nose combination pliers length 145 mm multi-component handles chrome-plat
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9Y971518
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
145
Corte que sobresale
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
145
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Sección de banda (mm²)
16 - 16
Diseño de agarre
Otro
Tapa del mango
Otro
Probado por VDE
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates combinados de punta de aguja corte fácil gracias a la articulación de gran palanca. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y las mandíbulas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para un agarre seguro de piezas planas. El alicate combinado fiable y variado cuando se está fuera de casa. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Larga vida útil y puntas estables. La ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos. Alicates con punto de sujeción integrado y aislado para una herramienta de sujeción. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 8,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado múltiple: 16,0mm²- Sistema de protección contra caídas: sí - Comprobado por VDE: sí
Números de artículo
Artículo No.
9Y971518
EAN
4003773081401
UBB
500667041775
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
08 26 145 T