text.skipToContent text.skipToNavigation

NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 8 mm HSS-Co PROMAT


Cikkszám 1F204620
Longitud total (mm) 117
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro (mm) 8-8
Longitud de trabajo (mm) 33
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 117
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro (mm) 8-8
Longitud de trabajo (mm) 33
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat
Codigo SA 82076030

Cikkszámok

Cikkszám 1F204620
EAN 4015448879008
UBB 500581027603
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4000865309
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.