Hose Technology
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
4X580543
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
NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X580543
Grosor de la pared (mm)
3.5
Material incrustación
Textile
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Negro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3.5
Material incrustación
Textile
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Negro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
Sí
Color de la pared exterior
Negro
Marca
Promat
Codigo SA
40093100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X580543
EAN
4045998162688
UBB
500582302567
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000310030