text.skipToContent text.skipToNavigation

Navaja Gedore 59-10cm


Plegable, uso universal, extremadamente afilada, hoja de acero al carbono C75, mango de madera dura resistente a la intemperie, mango de madera dura resistente a la intemperie

Artículo No. G4225.000.100
Longitud de la hoja (mm) 100
Extensible No
Longitud total (mm) 210
Plegable
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Extensible No
Longitud total (mm) 210
Plegable
Protección de aislamiento 1000 V No
Con enclavamiento No
Con cubierta protectora No
Con rascador No
Con zapata flotante No
Asidero de material Madera
Cuchilla de cable No
Cuchilla retráctil No
Auto-retráctil No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 97
Codigo SA 82119200
Model 0059-10
Type Pocket Knife

Descripción

Plegable, uso universal, extremadamente afilada, hoja de acero al carbono C75, mango de madera dura resistente a la intemperie, mango de madera dura resistente a la intemperie

Números de artículo

Artículo No. G4225.000.100
EAN 4036535005919
UBB 240637010317
UNSPSC 27111504
Artículo del fabricante nr 9101120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.