text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL


Artículo No. 4W817268
Grosor de la pared (mm) 5
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 85
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior NBR (caucho de nitrilo)
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 5
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 85
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos No
Alambre estático No
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Otro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 4W817268
EAN 4045998019050
UBB 500582246483
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000031278
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.