text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 13 mm wall thickness 4 mm CONTINENTAL


Artículo No. 8O179558
Grosor de la pared (mm) 4
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 55
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior NBR (caucho de nitrilo)
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 4
Transparente No
Material incrustación Otro
Radio de curvatura (mm) 55
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos No
Alambre estático No
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Otro
Marca Continental

Números de artículo

Artículo No. 8O179558
EAN 4045998019036
UBB 500583558308
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 5000031276
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.