Ferramenta de rebarbar
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
Esmerilar
Ferramenta de rebarbar
0W200490
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
Muela de copa Metabo 80 x 25 x 22,23-65 x 15 20 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W200490
Aplicación
Molienda
Espesor (mm)
25
Número máximo de revoluciones (1/min)
11940
Diámetro del disco (mm)
80
Granulación
30
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Carburo de silicio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Molienda
Espesor (mm)
25
Número máximo de revoluciones (1/min)
11940
Diámetro del disco (mm)
80
Granulación
30
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida
Finura media
Adecuado para uso en seco
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W200490
EAN
4007430414748
UBB
500662550630
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
629175300