text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de amolar Tyrolit 31694 200 x 25 x 32 K46N5


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. T6300.000.305
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 46
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 46
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 31694
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.