text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 400 x 20 x 127


Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas con aglome

Artículo No. 2L276468
Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas con aglomerante vitrificado. Se puede conseguir un mayor rendimiento con herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR.

Números de artículo

Artículo No. 2L276468
EAN 9003176645649
UBB 500683160955
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664564
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.