text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 300 x 40 x 127


Este disco de carburo de silicio es una alternativa rentable a los superabrasivos cuando se mecaniza carburo de tungsteno. El disco de carburo de silicio es una buena alternativa para piezas nitruradas con perfiles sencillos o aleaciones termopulverizadas resistentes al desgaste, ya que se puede perfilar con herramientas de diamante estándar.

Artículo No. 6A983765
Altura 40
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 60
Diámetro interior 127
Tipo de partículas Carburo de silicio
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 40
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 60
Diámetro interior 127
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Disc

Descripción

Este disco de carburo de silicio es una alternativa rentable a los superabrasivos cuando se mecaniza carburo de tungsteno. El disco de carburo de silicio es una buena alternativa para piezas nitruradas con perfiles sencillos o aleaciones termopulverizadas resistentes al desgaste, ya que se puede perfilar con herramientas de diamante estándar.

Números de artículo

Artículo No. 6A983765
EAN 9003170369183
UBB 500683047780
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 36918
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.