text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 225 x 5 x 60


Estas muelas de reavivado se utilizan para reavivar todo tipo de muelas de diamante y CBN, independientemente de sus sistemas de aglomerante. Las capas sensibles también pueden reavivarse con una presión de rectificado mínima. Tenga en cuenta que las muelas galvánicas no pueden reavivarse con ellas. Las muelas de carburo de silicio están disponibles en

Artículo No. 2F364428
Altura 5
Diámetro del disco (mm) 225
Granulación 54
Diámetro interior 60
Tipo de partículas Corundum
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 5
Diámetro del disco (mm) 225
Granulación 54
Diámetro interior 60
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Estas muelas de reavivado se utilizan para reavivar todo tipo de muelas de diamante y CBN, independientemente de sus sistemas de aglomerante. Las capas sensibles también pueden reavivarse con una presión de rectificado mínima. Tenga en cuenta que las muelas galvánicas no pueden reavivarse con ellas. Las muelas de carburo de silicio están disponibles en diámetros de 200 - 250 mm.

Números de artículo

Artículo No. 2F364428
EAN 9003176198725
UBB 500683139934
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 619872
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.