text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 125 x 20 x 32


Una especificación de corte limpio de desarrollo propio para muelas de banco permite el rectificado de metales no férreos como aluminio, aleaciones base aluminio, bronce, cobre, aleaciones de cobre y titanio. El carburo de silicio de alta calidad permite rectificar y desbarbar las superficies de las piezas sin esfuerzo. Gracias a la mínima obstrucción d

Artículo No. 3M127826
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Una especificación de corte limpio de desarrollo propio para muelas de banco permite el rectificado de metales no férreos como aluminio, aleaciones base aluminio, bronce, cobre, aleaciones de cobre y titanio. El carburo de silicio de alta calidad permite rectificar y desbarbar las superficies de las piezas sin esfuerzo. Gracias a la mínima obstrucción de la muela, se reducen los tiempos de reavivado y se prolongan los ciclos de reavivado.

Números de artículo

Artículo No. 3M127826
EAN 9003172028163
UBB 500683320351
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34287482
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.