text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit Premium*** para amoladoras angulares 28N 115 x 22,23 CA 60 Q- B CERABOND-X


El disco de láminas PREMIUM CERABOND X es la solución perfecta para trabajos en acero y acero inoxidable en los que se requiere una herramienta robusta. Gracias al grano cerámico utilizado, este disco de láminas consigue un arranque de material extremadamente elevado, así como una vida útil excepcionalmente larga. Los mejores resultados se obtienen con este disco de láminas en amoladoras angulares potentes.

Artículo No. 7T916403
Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Cerámica
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura media
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas
Marca Tyrolit
Codigo SA 68051000
Type Flap Disc

Descripción

El disco de láminas PREMIUM CERABOND X es la solución perfecta para trabajos en acero y acero inoxidable en los que se requiere una herramienta robusta. Gracias al grano cerámico utilizado, este disco de láminas consigue un arranque de material extremadamente elevado, así como una vida útil excepcionalmente larga. Los mejores resultados se obtienen con este disco de láminas en amoladoras angulares potentes.

Números de artículo

Artículo No. 7T916403
EAN 9003173129203
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34577424
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.