text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 500 x 50 x 203,2


Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas abrasivas

Artículo No. 3A982736
Diámetro 500
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 500
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas abrasivas con aglomerante vitrificado. Se puede conseguir un mayor rendimiento con herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR.

Números de artículo

Artículo No. 3A982736
EAN 9003176645854
UBB 500683162514
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664585
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.